FESTO
FESTO
GR-QS-4 ; 193967
FESTO FESTO
描述
FESTO GR-QS-4 ; 193967
Flow Control Valve; 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
制造商部件号
GR-QS-4 ; 193967
BDI部件号
15076791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/GR-QS-4-;-193967/p/15076791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 捷克 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568044169
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
4 MM Tubing OD
接口数量/通路数
2 Port | 1 Way
位数
2 Position
驱动方式
Knurled Screw
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
3 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Front Panel Through Hole Mounting | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature | QS-4 Fitting
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.033
详细描述
Flow Control Valve; 4 MM Tubing OD Port; 2 Port | 1 Way; 2 Position; Pneumatic; Knurled Screw; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
全长
1.669 英寸 | 42.4 毫米
总宽
0.551 英寸 | 14 毫米
总高
1.575 英寸 | 40 毫米