ASCO VALVE
ASCO VALVE
NF8551A422AC115/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE NF8551A422AC115/50
Solenoid Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Solenoid - Air Pilot - Manual Return; 140 PSI; -40 To 176 Deg F; Polyurethane - Silicone Rubber Seal; Stainless Steel
制造商部件号
NF8551A422AC115/50
BDI部件号
20710094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NF8551A422AC115-50/p/20710094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Solenoid - Air Pilot - Manual Return
电压
115/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
140 PSI
工作压力范围
30 To 140 PSI
工作温度范围
-40 To 176 Deg F
密封类型
Polyurethane | Silicone Rubber
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 6MM Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Flameproof | Aluminum Enclosure
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
重量/磅
7
详细描述
Solenoid Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; 115/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual/Solenoid - Air Pilot - Manual Return; 140 PSI; -40 To 176 Deg F; Polyurethane - Silicone Rubber Seal; Stainless Steel
全长
9.291 英寸 | 235.991 毫米
总高
5.591 英寸 | 142.011 毫米
总宽
4.016 英寸 | 102 毫米