SY5120-VG-01T-F1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SY5120-G-BSE-F1-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnM1pTOHhNRFl3TlRVd01UZzNOREl3Tmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWsxTVRJd1gwZGZRbE5GWDBZeFgwUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhiNDYyMGUxMjI1MmQ5ZTg1MTM2OWM2ZTVmZDQwNzIzNGNjZTM0NzJiZjE3OGU1NzJhZThhYjczOGZmMGQ1ZGE
18596408 液压和气动阀门 

SMC SMC

SY5120-VG-01T-F1

描述

SMC SY5120-VG-01T-F1

Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum

制造商部件号

SY5120-VG-01T-F1

BDI部件号
18596408

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
6 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.49/0.61 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | Grommet - 300MM Lead Wire | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 6 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
1.142 英寸 | 29 毫米
全长
3.488 英寸 | 88.6 毫米
总高
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新