SMC
SMC
SYA3220-N3
SMC SMC
描述
SMC SYA3220-N3
Flow Control Valve; 5/32" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SYA3220-N3
BDI部件号
17868624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYA3220-N3/p/17868624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
5/32" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
-15 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
0.0935
详细描述
Flow Control Valve; 5/32" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 140 Deg F; Rubber Seal; Zinc
总宽
0.457 英寸 | 11.6 毫米
总高
1.449 英寸 | 36.8 毫米
全长
2.134 英寸 | 54.2 毫米