SMC
SMC
SYJ512M-5G-M5
SMC SMC
描述
SMC SYJ512M-5G-M5 ; 阀/三通阀
Valve; M5 Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; 24 VDC; Air Pilot - Spring/Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
SMC SYJ512M-5G-M5
BDI部件号
25162706
详情
180.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYJ512M-5G-M5/p/25162706
单价(不含税)
¥180.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
M5
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.14/0.12 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Normally Closed | Common Pilot Exhaust | Grommet with 300MM Lead Wire | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.11023
详细描述
Valve; M5 Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Pneumatic; 24 VDC; Air Pilot - Spring/Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.106 英寸 | 28.1 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米
全长
2.189 英寸 | 55.6 毫米