VFS3120-5G-02T https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VFS3120-G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnME15OHhNRFl3TmpJNU56a3pPVGs1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1pUTXpFeU1GOUhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4M2M5MzNmNTQzYmIzNjYwNjFlZTk1NWIzM2Q4MTQ3OTdiYjE2MjBjNWYxNjcyODdlNTFkY2I4MDc5Y2U5M2I
25738481 液压和气动阀门 

SMC SMC

VFS3120-5G-02T

描述

SMC VFS3120-5G-02T

Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24 VDC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

制造商部件号

VFS3120-5G-02T

BDI部件号
25738481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
15 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Metal
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.1/1.7 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Body Ported | Plug In | Internal Pilot | Grommet - 300MM Lead Wire | Flush Non Locking Push Manual Override | In/Out Position | Individual Pilot Exhaust
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.89578
详细描述
Valve; 1/4" FNPTF Port; 5 Port - 4 Way; 2 Position; Pneumatic; 24 VDC; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
全长
5.315 英寸 | 135 毫米
总高
1.969 英寸 | 50 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新