VX214FB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX2-G-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcwT1M4eE1EYzJPVEV4TVRNeE9EVTFPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsZ3lYMGRmUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5NWE0ZThhNWJiMDYxOWYwMDFmNWViMWUyMDBkYzZiOTAyNDgwZDE2YTQ4MjViZTQ3NjY2NTUxMGU3YjMxMDM
17891260 液压和气动阀门 

SMC SMC

VX214FB

描述

SMC VX214FB

Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass

制造商部件号

VX214FB

BDI部件号
17891260

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
100 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
101.325 KPa
工作压力范围
0.1 Pa-abs To 101.325 KPa
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Medium Vacuum Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.68343
详细描述
Poppet Valve; 1/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 101.325 KPa; 34 To 140 Deg F; Viton Seal; Brass
全长
1.969 英寸 | 50 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
总高
2.402 英寸 | 61 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新