VXR2150-06-9D https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXR-NC-D-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd5WkM4eE1Ea3dPVE0wTlRJMU1UTTFPQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlZsaFNYMDVEWDBSZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZmODY3OTM1YWNmOThiYWQzZWJhNzhiNGRhNmE5ZDUzNTdhYjgyMzk4NDFhYmQ0NjFjM2I3NmU2YmI2NmIwZjg
18607056 液压和气动阀门 

SMC SMC

VXR2150-06-9D

描述

SMC VXR2150-06-9D

Relief Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

VXR2150-06-9D

BDI部件号
18607056

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Relief | Solenoid
接口类型
3/4" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
220/60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
6 To 145 PSI
工作温度范围
34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7.5 Cv Factor | 20MM Orifice Size | Water Hammer Relief Style | Normally Closed | DIN Connector | In/Out Position | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Relief Solenoid
重量/磅
1.28
详细描述
Relief Valve; 3/4" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.15 英寸 | 80 毫米
总高
3.976 英寸 | 101 毫米
总宽
5.02 英寸 | 127.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新