LF4706-24IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-LF4706-24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoalpDOHhNRE0wTXpBd09ETTNNRGN4T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZURVkwTnpBMlh6STBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxYTM5MWU1M2JiMWE2MDMxNmU0OTVlMmI2ZmUzMjY4ZDk4MDJiM2MyNzgyYzJjYmVmNWJiYmMwNGY1ZDNkODk
22459773 网带 

REXNORD REXNORD

LF4706-24IN

描述

REXNORD LF4706-24IN

Modular Mat Top Belting; 4706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height

制造商部件号

LF4706-24IN

BDI部件号
22459773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210692797
重量 / Kilogram
1.466
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
4706
基本结构
Perforated Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Low Friction
销轴材料
Acetal
价格单位
FT
订购倍数
1.5 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain Molded Tan
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
10029038
重量/磅
0.4
详细描述
Modular Mat Top Belting; 4706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Acetal Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米
模块化传送带宽度
24 英寸 | 609.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新