NGE2252FT-K1500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGECHNXXX-24480368-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoaU15OHhNREExTmpFeE5UZzNPVGsyTmk5SlRrUldSMFZEU0U1WVdGaGZNalEwT0RBek5qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNhZjcyZmIyNjMwNTY1OTdmYjA4M2M2YzkyZjNmMzljZTkxZjA3N2FmNjAzNjY4YmIyOTVlZDljYmQ1NWM1ZQ
24480756 网带 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

NGE2252FT-K1500

描述

SYSTEM PLAST NGE2252FT-K1500

Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material

制造商部件号

NGE2252FT-K1500

BDI部件号
24480756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166517557
重量 / Kilogram
1.021
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
2252
基本结构
Flat Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
POM
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
10 FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
2.25
详细描述
Modular Belting; 2252; Flat Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running and Side Flexing; Low Friction; POM Pin Material
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
15 英寸 | 381 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新