

REXNORD
REXNORD
PS7705-3.25IN-MTW 81429971
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD PS7705-3.25IN-MTW 81429971
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Silver Platinum Series; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
制造商部件号
PS7705-3.25IN-MTW 81429971
BDI部件号
24109817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/PS7705-3-25IN-MTW-81429971/p/24109817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699669213
重量 / Kilogram
0.339
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
7705
基本结构
Solid Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
物料类型
Silver Platinum Series
销轴材料
Polyester
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
50 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Mat Top Chain | 600 Links
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
制造商内部编号
PS7705-3.25IN_MTW
重量/磅
0.06
详细描述
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 3-1/4" Modular Belting Width; Straight Running; Silver Platinum Series; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
板高
0.5 英寸 | 12.7 毫米