RRR1000XLG 0038 MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-RB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnMk5DOHhNREl3TmpjeU9UWTJOalU1TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMUpDWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxhZjkxYWRjMDQ3OGRlZjVlZDcyNWJiMjdkODQxODEyNzIwMjdmNzk1ZDJjY2MxYjk5YjViMTRlZjJjNTA0ZTU4
18618528 网带 

REXNORD REXNORD

RRR1000XLG 0038 MM

描述

REXNORD RRR1000XLG 0038 MM

Mat Top Modular Belting; 1000; Raised Rib; 25.4MM Pitch; 38MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 14.3MM Plate Height

制造商部件号

RRR1000XLG 0038 MM

BDI部件号
18618528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00132
模块化传送带尺寸
1000
基本结构
Raised Rib
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
1 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1.97 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
详细描述
Mat Top Modular Belting; 1000; Raised Rib; 25.4MM Pitch; 38MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 14.3MM Plate Height
节距
1 英寸 | 25.4 毫米
模块化传送带宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
板高
0.56 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新