341370
Akcesoria do przenośników
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-018-01
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Opis
SYSTEM PLAST VG-018-01
Heavy Duty Clip; Heavy Duty Clip; 1" L X 0.85" H | 13 GA Thickness | 0.675" L Bolt; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel
Nr. katalogowy
VG-018-01
Nr kat. BDI
341370
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/VG-018-01/p/341370
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,027
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0662288969266
Nazwa Produktu
Heavy Duty Clip
Opis Części
Heavy Duty Clip
Rozmiar
1 IN L X 0.85 IN H | 13 GA Thickness | 0.675 IN L Bolt
Użyte Dla
Supporting Guide Rail
Materiał
Stainless Steel
Inne Funkcje
Heavy Duty | 5/16 Inch Thread | 2 Piece Compression Style | Recommended Torque: 17 FT-LB
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Clip
Łańcuch Słów
Guide Rail
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VG-018-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
VG-018-01
Waga / LBS
0.06
Długi Opis
Heavy Duty Clip; Heavy Duty Clip; 1" L X 0.85" H | 13 GA Thickness | 0.675" L Bolt; Use: Supporting Guide Rail; Stainless Steel