338605
Prowadnice..
SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P18CC-10
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
Opis
SYSTEM PLAST VG-P18CC-10
Chain Guide | Wear Strip; 3/4" Track Width; Series 3/4" J-Legs; 10 Feet Long; 0.38" Height; 3/4" Width; UHMW-PE
Nr. katalogowy
VG-P18CC-10
Nr kat. BDI
338605
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Prowadnice-/VG-P18CC-10/p/338605
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0787405448384
Nazwa Produktu
Chain Guide | Wear Strip
Długość - Stopy
10
Seria
3/4" J-Legs
Szerokość w Calach
0.75
Szerokość w Milimetrach
19.05
Materiał
UHMW-PE
Inne Funkcje
Price is per Foot | Designed to Hold Tight onto 11 Ga or 12 Ga Sheet Metal or 1/8 Inch Bar
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Guides
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Wear Strip
Łańcuch Słów
Chain Guide
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
VG-P18CC-10
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
VG-P18CC-1
Waga / LBS
0.11
Długi Opis
Chain Guide | Wear Strip; 3/4" Track Width; Series 3/4" J-Legs; 10 Feet Long; 0.38" Height; 3/4" Width; UHMW-PE
Szerokość Bieżni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość
0,38 Cale | 9,652 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież