SBR-270 https://www.bdiexpress.com/medias/INDVGEBRGXXX-RLREND-BL-ACTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV5TDJoaE5DODRPVFkwT0RRNE16ZzJNRGM0TG1wd1p3fDQzOWZhZWUzZTllYTg3Nzg5MGU5YzZiNjcwYWU4MzQ0ZjM0MjA0NTc3MzQzYmUwZmY4MTg1MTUyNTczNzE3MDQ
342406 滚子端头轴承 

SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST

SBR-270

描述

SYSTEM PLAST SBR-270

Stub Shaft Bearing; Roller End; 8MM Bore; 52.324MM Outside Diameter; 58.928MM Width; Ball Bearing; 60.198MM Flange Outside Diameter; Acetal

制造商部件号

SBR-270

BDI部件号
342406

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0787405461598
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
B04264
产品名称
Stub Shaft Bearing
产品类型
Roller End
滚动体
Ball
材料
Acetal
其它特点
Stainless Steel Stub Shaft
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Roller End Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
SBR-270
制造商内部编号
SBR-270
重量/磅
0.9
详细描述
Stub Shaft Bearing; Roller End; 8MM Bore; 52.324MM Outside Diameter; 58.928MM Width; Ball Bearing; 60.198MM Flange Outside Diameter; Acetal
外径
2.06 英寸 | 52.324 毫米
宽度
2.32 英寸 | 58.928 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
法兰外径
2.37 英寸 | 60.198 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新