10H412-R10-7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GCMPNTX-SCRW-CNVR-HEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaVpTOHhNRE0yT0Rnd09UTTJPVFl6TUM5SlRrUk5MVWREVFZCT1ZGaGZVME5TVjE5RFRsWlNYMGhGVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDljYTQwZWRlMGYzM2Y3NWE0N2RlNzlhY2ZlNGZkMjBmMTdlMTc1NDY3NmEzNjFiYTQ0NmIwMTcxYmM1MTJmNDg
24868186 螺旋输送机螺钉 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

10H412-R10-7

描述

MARTIN SPROCKET & GR 10H412-R10-7

Conveyor Screw; Helicoid; 2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right

制造商部件号

10H412-R10-7

BDI部件号
24868186

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Screw
产品类型
Helicoid
节距
10
长度 - 英尺
9.833
方向
Right
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Screw
名称
Screw
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Screw; Helicoid; 2" Coupling Diameter; 10" Screw Diameter; 9.833 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/8" Inner Flight Thickness; 3/8" Outer Flight Thickness; Right
内层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
联轴器直径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓直
10英寸 | 254毫米
外层厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
管径
2.875 英寸 | 73.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新