

UNI-CHAINS MFG.
UNI-CHAINS MFG.
880Z10 1IN R KW SS
UNI-CHAINS MFG. UNI-CHAINS MFG.
描述
UNI-CHAINS MFG. 880Z10 1IN R KW SS
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 880 Modular - Flat Top Size; 1.5" Pitch; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 4.81" Outside Diameter; 4.85" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
制造商部件号
880Z10 1IN R KW SS
BDI部件号
21462316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/880Z10-1IN-R-KW-SS/p/21462316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
880
齿数
10
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
材料
Polyamide
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 880 Modular - Flat Top Size; 1.5" Pitch; 10 Teeth; C-Hub Both Sides Hub Type; Finished Bore; Round; 4.81" Outside Diameter; 4.85" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing Modular - Flat Top Type; Polyamide Material; No Grooved; Split; Keyway
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
4.85 英寸 | 123.19 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.81 英寸 | 122.174 毫米