NS815-21T 30MM KW https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-60-RND-KW-SP-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJobU9DOHhNRGN3TURNNU5qQTJPRGc1TkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOakJmVWs1RVgwdFhYMU5RWHpNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTE2OWVmMTkwMTUwZjM4NzUxNjU0MGU4YzczY2M0YTJkMmExMzY0ZDcxM2VjYjQ5NmIxZmU3Njk5Y2VkNDU5ZA
18141559 顶板链和网带轮 

REXNORD REXNORD

NS815-21T 30MM KW

描述

REXNORD NS815-21T 30MM KW

Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.089MM Outside Diameter; 130MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway

制造商部件号

NS815-21T 30MM KW

BDI部件号
18141559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210871253
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
齿数
21
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running | Back Flexing
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
Yes
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028608
重量/磅
0.9
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 30MM Bore; 38.1MM Pitch; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Round; 5.089MM Outside Diameter; 130MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
节圆直径
5.089 英寸 | 129.26 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新