319171 开式传动带 

BROWNING BROWNING

3LP GRIPTWIST 5FT

描述

BROWNING 3LP GRIPTWIST 5FT

V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 60" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material

制造商部件号

3LP GRIPTWIST 5FT

BDI部件号
319171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460557106
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
M02236
传动带类别
V-Belt Link
传动带系列
3L
外圈材料
Composite Polyester - Polyurethane
其它特点
Price Per Foot | 1 Band | Reinforced with Multiple Plies of Polyester Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Open Profile
名称
Belt
关键字串
V Open End
制造商货号
3LPGRIPTWIST5FT
制造商内部编号
2708055
重量/磅
0.5
详细描述
V-Belt Link; 3L; 3/8" Belt Width; 60" Belt Length; Composite Polyester - Polyurethane Outer Material
平带长
60英寸 | 1,524毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新