CONTINENTAL
CONTINENTAL
1295L5 ; PL3289-5
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1295L5 ; PL3289-5
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 129-1/2" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
1295L5 ; PL3289-5
BDI部件号
414955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/Poly-V%E5%B8%A6/1295L5-;-PL3289-5/p/414955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256081194
重量 / Kilogram
0.704
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L
传动带类别
Poly-V
带节距
3/16 Inch
皮带峰数
5 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
1295L5 PL3289-5
制造商内部编号
20252845
重量/磅
1.551
详细描述
Poly-V Belt; L; 3/16" Pitch; 129-1/2" Belt Pitch Length; 15/16" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米
带节距长度
129.5 英寸 | 3289.3 毫米