520J8 ; PJ1321-8 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-POLY-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaE9DOHhNRFUxTnpRek1qQXpOelF3Tmk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVRTlNV1Y5V1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODkxY2ZjZTM3NTkxZjM5MzAzYjc0ZGRkNGYzNzRlYTllZGY1NDM3YmZjYmZhODAxNWUxZmUyMjQ5MTRhYjAxZg
401569 Poly-V带 

CONTINENTAL CONTINENTAL

520J8 ; PJ1321-8

描述

CONTINENTAL 520J8 ; PJ1321-8

Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 52" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material

制造商部件号

520J8 ; PJ1321-8

BDI部件号
401569

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 26

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256077883
重量 / Kilogram
0.105
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
J
传动带类别
Poly-V
带节距
3/32 Inch
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti V Multirib
类别 - BDI
Drive Belt Poly-V
名称
Belt
关键字串
Poly-V
制造商货号
520J8
重量/磅
0.25
详细描述
Poly-V Belt; J Series Style; 3/32 Inch Pitch; 52" Pitch Length; 3/4" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material
带宽
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带节距长度
52 英寸 | 1,320.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新