OPTIBELT
OPTIBELT
360H SL
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 360H SL
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 36" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
360H SL
BDI部件号
21452709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/360H-SL/p/21452709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 447 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4044978232595
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | ZR
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
500H360
制造商内部编号
500H360
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 36" Pitch Length; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
36 英寸 | 914.4 毫米
带宽
0 英寸 | 0 毫米