8MGT-1120-62 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-PC-GT-CARB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd5T1M4eE1EUXdPRGsxTWpRMk16TTVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlVFTmZSMVJmUTBGU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZDEyODg5NjY5OWE1OTBhZDhjODQ1NWM3YzI4NTgzMmZhYTc4N2E2YTU0Njc3ZjYyOGI4ZjAyNTIxMWI4NjRi
1116835 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

8MGT-1120-62

描述

GATES 8MGT-1120-62

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

8MGT-1120-62

BDI部件号
1116835

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 1
BDI- 美国 3

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053451160
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
8MGT-1120-62
制造商内部编号
9275-3140
重量/磅
1.12
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 62MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
44.094 英寸 | 1120 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新