3-5MS690 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc0TWk4eE1EYzNNREExTmprd05EY3pOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmTlUxZk4wMWZNVEZOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNzE1MzFhMjBjYmQwOWI2MzFjOWQwMTRlMzNiOTg3OWRiOTU1ZWQ0M2I0ZmYwOWQ3YmY3MjY4ZGExY2U5Y2Zm
136898 V型带 

BANDO BANDO

3-5MS690

描述

BANDO 3-5MS690

V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 690MM Belt Outside Length; 15MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

3-5MS690

BDI部件号
136898

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
EAN条码
0649717415402
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5M
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
其它特点
Banflex | Ribbed Top
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
35MS690
重量/磅
0.073
详细描述
V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 690MM Belt Outside Length; 15MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
传动带外侧长度
27.165 英寸 | 690 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新