8V3350 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-SPR-HC-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmhtTlM4eE1EUXdPRGswTmpjeU9EazVNQzlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlZsOVRVRkpmU0VOZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1Yzc0ZTRkYzE1ZDllNzc3MTU0OTMyOTBlYjUxZWI2MWE4NzlkOWUyNmY0NzkyMTJmOTg2NDBiMzAyYWM0OTIy
1117620 V型带 

GATES GATES

8V3350

描述

GATES 8V3350

V-Belt; 8V Series; 335" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

8V3350

BDI部件号
1117620

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053016741
重量 / Kilogram
5.17
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8V3350
制造商内部编号
9336-3350
重量/磅
11.46
详细描述
V-Belt; 8V Series; 335" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
传动带外侧长度
335 英寸 | 8509 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新