SPB4750P https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PRDTR-SPA-SPB-SPC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoa055OHhNRFF3T1RRMk1qazRPRGd6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRVWtSVVVsOVRVRUZmVTFCQ1gxTlFRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjViOWU2MTQ1MWIzNDY3ZWM5OGM1YTA1NmJkNWNhMGI1YTI2YzZmNzc0Y2MxMzhkNmEwOWZmMTc3MWY2NGUxNw
1131514 V型带 

GATES GATES

SPB4750P

描述

GATES SPB4750P

V-Belt; SPB Series; 4772MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

SPB4750P

BDI部件号
1131514

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 62

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075137016
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPB
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
1.135
详细描述
V-Belt; SPB Series; 4772MM Belt Outside Length; 16.3MM Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
传动带外侧长度
187.874 英寸 | 4772 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新