GATES
GATES
XPZ1250
GATES GATES
描述
GATES XPZ1250 ; 皮带/三角带
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1263MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
GATES XPZ1250
BDI部件号
1410604
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/XPZ1250/p/1410604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 26 |
BDI- 匈牙利 | 26 |
BDI- 罗马尼亚 | 26 |
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5414465968556
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
XPZ
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPZ1250
重量/磅
0.15
详细描述
V-Belt; XPZ Series; Cogged Belt Style; 1263MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
49.724 英寸 | 1263 毫米
带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米