https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
1117480
Remenica pre ozubené remene
GATES
GATES
8MX-80S-36
GATES GATES
Popis
GATES 8MX-80S-36
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 80 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 213.868MM Flange OD; 202.108MM OD; 203.708MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX-80S-36
BDI #
1117480
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX-80S-36/p/1117480
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
6,94
EAN
0072053271331
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.417
Šírka remeňa – milimetre
36
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-36 Poly Chain GT2
Počet zubov
80
Šírka tváre - palce
1.58
Šírka tváre – milimetre
40.132
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
8.42
Vonkajší priemer príruby – milimetre
213.868
Vonkajší priemer - palce
7.957
Vonkajší priemer – milimetre
202.108
Priemer stúpania - palce
8.02
Priemer stúpania – milimetre
203.708
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
7/8 To 3-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
22.225 To 82.55
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 80 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 213.868MM Flange OD; 202.108MM OD; 203.708MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov