https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
1125613
Remenica pre ozubené remene
GATES
GATES
P30-8MGT-30
GATES GATES
Popis
GATES P30-8MGT-30
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.032MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P30-8MGT-30
BDI #
1125613
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P30-8MGT-30/p/1125613
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0072053458886
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.181
Šírka remeňa – milimetre
30
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8MGT-30 Powergrip GT2
Počet zubov
30
Šírka tváre - palce
1.22
Šírka tváre – milimetre
31
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
3.346
Vonkajší priemer príruby – milimetre
84.988
Vonkajší priemer - palce
2.954
Vonkajší priemer – milimetre
75.032
Priemer stúpania - palce
3.008
Priemer stúpania – milimetre
76.403
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 1-1/4
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 31.75
Veľkosť púzdra
1210
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 30 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.032MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov