https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
1125791
Remenica pre ozubené remene
GATES
GATES
P53-8MGT-20
GATES GATES
Popis
GATES P53-8MGT-20
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 53 Teeth; 23.622MM Face Width; Bushed; 146.38MM Flange OD; 133.604MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
P53-8MGT-20
BDI #
1125791
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/P53-8MGT-20/p/1125791
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
2,27
EAN
0072053633177
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
0.787
Šírka remeňa – milimetre
20
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8MGT-20 Powergrip GT2
Počet zubov
53
Šírka tváre - palce
0.93
Šírka tváre – milimetre
23.622
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
Yes
Vonkajší priemer príruby - palce
5.763
Vonkajší priemer príruby – milimetre
146.38
Vonkajší priemer - palce
5.26
Vonkajší priemer – milimetre
133.604
Priemer stúpania - palce
5.314
Priemer stúpania – milimetre
134.976
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-1/8
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
12.7 To 53.975
Veľkosť púzdra
2012
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 53 Teeth; 23.622MM Face Width; Bushed; 146.38MM Flange OD; 133.604MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov