https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaE9DOHhNRFkwTkRFek9UY3pOekV4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWJmMzQ4OTU0MWQ1YmNlZjQwN2RjZmYwMzljZTk4NmYxZTMzYTAwZWU1MzkyMzg3OGY5NTBlNmM3MTBiZTgy
254713
Fogas szíjtárcsák
DODGE
DODGE
P72-14M-170-J HTD
DODGE DODGE
Leírás
DODGE P72-14M-170-J HTD
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 331.876MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P72-14M-170-J HTD
BDI anyagszám
254713
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P72-14M-170-J-HTD/p/254713
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111800
Súly / Kilogramm
55,338
EAN
0782475264797
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
J
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Súly / LBS
119
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 72 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 331.876MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
12,632 hüvelyk | 320,853 milliméter
Futófelület szélesség
7,38 hüvelyk | 187,452 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Perem külső átmérője
13,066 hüvelyk | 331,876 milliméter
Persely furattartomány
1-1/2 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 100 milliméter
Külső átmérő
12,522 hüvelyk | 318,059 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés