https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
173700
Fogas szíjtárcsák
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PA5-028DF090
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR PA5-028DF090
Synchronous Pulley; 0.354" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; PA Belt Style; 28 Teeth; 0.546" Face Width; Rough Bore; 1-7/8" Flange OD; 1.709" Outside Diameter; 1.754" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Anyagszám
PA5-028DF090
BDI anyagszám
173700
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PA5-028DF090/p/173700
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,068
EAN
0781711546901
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
5 Millimeter
Szíjtípus
PA
Fogak száma
28
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.25
Egyéb jellemzők
PA Series
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 0.354" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; PA Belt Style; 28 Teeth; 0.546" Face Width; Rough Bore; 1-7/8" Flange OD; 1.709" Outside Diameter; 1.754" Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,754 hüvelyk | 44,5516 milliméter
Külső átmérő
1,709 hüvelyk | 43,4086 milliméter
Futófelület szélesség
0,546 hüvelyk | 13,868 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés