https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
1126101
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
PB8MX-42S-62
GATES GATES
Leírás
GATES PB8MX-42S-62
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 42 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 124.714MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.75" Max Bore
Anyagszám
PB8MX-42S-62
BDI anyagszám
1126101
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/PB8MX-42S-62/p/1126101
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
5,26
EAN
0072053531459
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-62 Poly Chain GT2
Fogak száma
42
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
2.75
Egyéb jellemzők
Solid Style | Type 6F1
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 42 Teeth; 66.802MM Face Width; Rough Bore; 124.714MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.75" Max Bore
Futófelület szélesség
2,63 hüvelyk | 66,802 milliméter
Külső átmérő
4,148 hüvelyk | 105,359 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,211 hüvelyk | 106,959 milliméter
Szíjszélesség
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Perem külső átmérője
4,91 hüvelyk | 124,714 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés