https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5DOHhNRE13TXprNE9USXhPVE0xT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OThhNjEwMDkxZjczMmY0MTk2YzUxMzA1ZWI1YmQ3Yjk4NGJkODcxZDgyMTY1YTI0YjM0NjM3ODljNjVlMGI2Nw
1132681
Koła Pasowe Zębate
GATES
GATES
SS 8MX-29S-21 MPB
GATES GATES
Opis
GATES SS 8MX-29S-21 MPB
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 29 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 78.486MM Flange OD; 72.238MM OD; 73.838MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
Nr. katalogowy
SS 8MX-29S-21 MPB
Nr kat. BDI
1132681
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/SS-8MX-29S-21-MPB/p/1132681
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,91
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053814293
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-21 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.844
Średnica Zewn. Milimetry
72.238
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.75
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 29 Teeth; 23.368MM Face Width; Rough Bore; 78.486MM Flange OD; 72.238MM OD; 73.838MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,92 Cale | 23,368 Milimetry
Szerokość Pasa
0,827 Cale | 21 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,907 Cale | 73,838 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,09 Cale | 78,486 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież