Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

2BK40-H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM1lpOHhNREV4TmpNMU56Y3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzg5YjI3ZWQ3YTIwNGU3ZmQzZGRiYmI1N2UwNGExYmJlZDU2Zjk4MTY2YWM1YjhjZWNmNTc5NmMyYTY3NmRm
616893 Ékszíj tárcsák 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2BK40-H

Leírás

MARTIN SPROCKET & GR 2BK40-H

Transmission Pulley; 2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Anyagszám

2BK40-H

BDI anyagszám
616893

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Kategória
Márka
A gyártó cikkszáma
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,18
EAN
0697950120454
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
H
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Split Taper Bushing | Solid Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
2BK40-H
Súly / LBS
2.6
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.2" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 10 To 38 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,6 hüvelyk | 91,44 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,2 hüvelyk | 81,28 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Külső átmérő
3,95 hüvelyk | 100,33 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés