332934
Variátortárcsák
BROWNING
BROWNING
1VP44X7/8
BROWNING BROWNING
Leírás
BROWNING 1VP44X7/8
7/8" Bore; 1 Grooves; 4.15" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; 3/4" Face Wid Min; 1-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
1VP44X7/8
BDI anyagszám
332934
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP44X7-8/p/332934
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
1,385
EAN
0662289104963
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3L | 4L | A | 5L | B
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
1VP44X7/8
Gyári belső szám
1045376
Súly / LBS
2.6
Hosszú leírás
7/8" Bore; 1 Grooves; 4.15" Outside DiaMethoder; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B Belt Series; 2.7" Pitch Dia Min; 4.1" Pitch Dia Max; 3/4" Face Wid Min; 1-1/8" Face Wid Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Furat
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Futófelület szélesség maximum
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Külső átmérő
4,15 hüvelyk | 105,41 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,7 hüvelyk | 68,58 milliméter
Hézag átmérő maximum
4,1 hüvelyk | 104,14 milliméter
Futófelület szélesség minimum
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés