08A20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnNU1TOHhNRFF4T0RZM01qRTNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRjYzBkNWNlNGRkMGNiMjcyYTBmMmJmNjk5ZDA3YjI5ZDhjNjYwYWI3MGJiYjNkYmJiYzk5MTE0ZDJiYTFi
15055067 链轮 

CHIARAVALLI CHIARAVALLI

08A20

描述

CHIARAVALLI 08A20

Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 87.808MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

08A20

BDI部件号
15055067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CHIARAVALLI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-1
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 87.808MM Outside Diameter; 81.18MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
3.196 英寸 | 81.18 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.457 英寸 | 87.808 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新