12B-1 B19 HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhrT1M4eE1EYzNNVEExTXpjME1EQTJNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDA1TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFjZTc1YTZjN2UxODA1MGI2ZTQ2NDZjODU3NTU1YzJiOTkzMGQ2OWQzZjFmZmYxMzQ2N2M0MjA2ZjMzZmNhMWM
20062592 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

12B-1 B19 HT

描述

TSUBAKI 12B-1 B19 HT

Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

12B-1 B19 HT

BDI部件号
20062592

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 2

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
8718472594645
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-1
齿数
19
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 125.603MM Outside Diameter; 115.74MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
4.945 英寸 | 125.603 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
4.557 英寸 | 115.74 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新