

619554
链轮
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
40BS15 7/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 40BS15 7/8
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
40BS15 7/8
BDI部件号
619554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/40BS15-7-8/p/619554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950004099
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
M02312
链规格
40
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
0.53
详细描述
Roller Chain Sprocket; 7/8" Bore; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
2.405 英寸 | 61.08 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.652 英寸 | 67.361 毫米