50TT530 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnME9TOHhNRFF5TWpRMU16ZzVOVEU1T0M5SlRrUkVUMFJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYWMxMGM1ZWY5MjhiNTAyZGZkOWI1ZTJjNjUwNDRmMDkzZTM1NTI4NjMxNmQyODQ5M2U1NzlmODE5ZTgyZTA4
251465 链轮 

DODGE DODGE

50TT530

描述

DODGE 50TT530

Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

50TT530

BDI部件号
251465

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475264049
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
M02344
链规格
50
齿数
30
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Torque Tamper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
6.321 英寸 | 160.553 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.979 英寸 | 151.87 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新