MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D24C72
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D24C72
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 72 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 895.502MM Outside Diameter; 873.46MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D24C72
BDI部件号
607609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D24C72/p/607609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950406503
重量 / Kilogram
163.918
Product Group - BDI
M02312
链规格
24B-2
齿数
72
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
161
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
456.71
详细描述
Roller Chain Sprocket; 24B-2 Chain; 72 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 895.502MM Outside Diameter; 873.46MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 38.1MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
34.388 英寸 | 873.46 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
35.256 英寸 | 895.502 毫米