H100R34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoaU55OHhNRE16TlRnMk5URXhNRFUxT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ODkzNmZiMTc4NTc3YzM1MjRlNWVkZDA0YzY0Mzc0MDMwNTg1NjUyMjJkYjEzZTYyMzE5NjY2NGVhMGQzMmE5
24346038 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

H100R34

描述

TSUBAKI H100R34

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.239" Outside Diameter; 13.548" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

H100R34

BDI部件号
24346038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039248480
重量 / Kilogram
11.78
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
34
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
25.79408
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.239" Outside Diameter; 13.548" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
14.239 英寸 | 361.671 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
13.548 英寸 | 344.119 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新