TSUBAKI
TSUBAKI
H120B11
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI H120B11
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
H120B11
BDI部件号
22131163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/H120B11/p/22131163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039354372
重量 / Kilogram
3.53
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
2.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
7.7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
6.009 英寸 | 152.629 毫米
节圆直径
5.325 英寸 | 135.255 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米