T100A45 X 2 RSB HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-3-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoa1lTOHhNRE16TlRnMk1UYzJPREl5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4elgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDFmYmZlYWRkZjBiNzczNjUzM2Y3ODMxM2I2ZGQwMzc5NjA1ZDc0ZDg1OTE5NzU2YzExZGM2MGRmNjI1MGIzNQ
22382764 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

T100A45 X 2 RSB HT

描述

TSUBAKI T100A45 X 2 RSB HT

Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

T100A45 X 2 RSB HT

BDI部件号
22382764

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039584816
重量 / Kilogram
55.27
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-3
齿数
45
轮齿列数
3
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
121.84067
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-3 Chain; 45 Teeth; 3 Row of Teeth; Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
18.626 英寸 | 473.1 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
17.92 英寸 | 455.168 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新