200-4 O/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmczWlM4eE1EYzNNRE16T1RJd01UQTFOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlQweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc3ZTZhMjQwMDY2MmUzNWVkMTQzYjllMmIyNTY0ZjliMDM2ZDNiMDU5YTU4NDJlMGI5ZmE0NmRhYzQzZjZkZGU
24956175 滚子链 

RENOLD RENOLD

200-4 O/L

描述

RENOLD 200-4 O/L

Chain Link; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 0.782" Pin Diameter

制造商部件号

200-4 O/L

BDI部件号
24956175

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623900529743
重量 / Kilogram
4.268
Product Group - BDI
M02122
链规格
200-4
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
9.41
详细描述
Chain Link; 200-4 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1.49" Roller Width; 0.312" Plate Thickness; 2.377" Plate Height; Curved; 0.782" Pin Diameter
销轴直径
0.782 英寸 | 19.863 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
滚轮宽
1.49英寸 | 37.85毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
2.377 英寸 | 60.376 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新