25-2 RIV 10FT JWIS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
20646005 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

25-2 RIV 10FT JWIS

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 25-2 RIV 10FT JWIS

Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.122" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.237" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter

制造商部件号

25-2 RIV 10FT JWIS

BDI部件号
20646005

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648215621
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M02290
链规格
25-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Alloy Steel
板型
Curved
其它特点
JWIS Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
25-2 RIV 10FT JWIS
制造商内部编号
81021562
详细描述
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 0.122" Roller Width; 1/32" Plate Thickness; 0.237" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
滚轮直
0.13英寸 | 3.302毫米
板厚度
0.031 英寸 | 0.787 毫米
销轴直径
0.091 英寸 | 2.311 毫米
板高
0.237 英寸 | 6.02 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮宽
0.122英寸 | 3.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新