41 RIV C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJoaFlpOHhNRFV3TmprNE9EVXhPVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRiNzYwNWZmZjIwMzM3NzFmYzBiMTY2ODk0YTJmYzAzYWRkZTVjMGQwYjZmNmM3MTQzNGRiYzg1ZDJiMGNhYzU
300935 滚子链 

DRIVES DRIVES

41 RIV C/L

描述

DRIVES 41 RIV C/L

Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.252" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 0.382" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter

制造商部件号

41 RIV C/L

BDI部件号
300935

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 23

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051009863
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
M02122
链规格
41
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
41-1 S/C CO LINK 25/BOX
制造商内部编号
986
重量/磅
0.018
详细描述
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 0.252" Roller Width; 0.049" Plate Thickness; 0.382" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
板厚度
0.049 英寸 | 1.245 毫米
滚轮宽
0.252英寸 | 6.401毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.382 英寸 | 9.703 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新