DRIVES
DRIVES
CA555-040-C6EJ-8 102E
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES CA555-040-C6EJ-8 102E
Roller Chain; CA555 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
制造商部件号
CA555-040-C6EJ-8 102E
BDI部件号
299934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/CA555-040-C6EJ-8-102E/p/299934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051001478
重量 / Kilogram
4.19
Product Group - BDI
M02122
链规格
CA555
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Small Roller
其它特点
Agricultural Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; CA555 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 21/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.12" Plate Thickness; 3/4" Plate Height; Straight; 9/32" Pin Diameter
滚轮直
0.656英寸 | 16.662毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
链节距
1.63 英寸 | 41.402 毫米
板高
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米