SKF
SKF
PHC 20S-1O/L
SKF SKF
描述
SKF PHC 20S-1O/L
Chain Link; 20S Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 20S-1O/L
BDI部件号
1281349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-20S-1O-L/p/1281349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316573320753
重量 / Kilogram
0.264
Product Group - BDI
M02122
链规格
20S
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
Oil Field
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Crook Shank Pin
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 20S Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 18.9MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 30MM Plate Height; Curved; 9.53MM Pin Diameter
板高
1.181 英寸 | 30 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.744英寸 | 18.9毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米