PHC 72B-1X5MTR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
1280086 滚子链 

SKF SKF

PHC 72B-1X5MTR

描述

SKF PHC 72B-1X5MTR

Roller Chain; 72B Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter

制造商部件号

PHC 72B-1X5MTR

BDI部件号
1280086

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572772294
重量 / Kilogram
304.5
Product Group - BDI
M02290
链规格
72B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 72B Chain Size; Riveted; 114.3MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 72.39MM Roller Diameter; 68.58MM Roller Width; 17MM Plate Thickness; 103.6MM Plate Height; Curved; 44.48MM Pin Diameter
销轴直径
1.751 英寸 | 44.48 毫米
链节距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
板高
4.079 英寸 | 103.6 毫米
板厚度
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮宽
2.7英寸 | 68.58毫米
滚轮直
2.85英寸 | 72.39毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新